Unión excéntrica SV 30

Ref.: 0683230019
Ver todas las versiones
UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE

Descripción

UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE
Unión excéntrica SV 30
Orificio de perno sin barra

Impronta para llave Allen de 4 mm

Acceso a la pata de zócalo regulable mediante la excéntrica

Apta para improntas de estrella PZ2 y PH2

Posibilidad de inclinación del destornillador hasta 20°

Fácil de usar

Uniones excéntricas con una leve curva descendente en el extremo

  • No se afloja automáticamente en la unión
  • Cierre de transporte para muebles abiertos

Se puede utilizar desde el lado de montaje mediante el orificio pasante

Los soportes se pueden ocultar

Orificio de perno sin barra

  • El estante puede instalarse desde arriba o desde el frente
  • También pueden utilizarse tacos o placas de conexión de madera

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.050 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información
Scroll to top