Perno para unión excéntrica

Ref.: 0683230001
Ver todas las versiones
UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE

Descripción

UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE
Perno para unión excéntrica
Para unión excéntrica SV 30

Rosca directa para orificio ciego de 5 mm

Fácil de montar en el panel de orificios


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie del perno

Cincado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.915 g
Más Información
Scroll to top