Manguito de conexión con perno

Ref.: 0683230008
Ver todas las versiones
UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE

Descripción

UNION EXCENTRICA NIQUEL 19 MM DOBLE
Manguito de conexión con perno
Para unión excéntrica SV 30

Para agujero pasante de 5 mm en lados centrales

Resistencia máxima, ya que el lado central no necesita absorber ninguna fuerza de extracción


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Superficie del perno

Cincado
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Superficie del manguito

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.095 g
Más Información
Scroll to top