Unión excéntrica 15

Ref.: 0683242000
Ver todas las versiones
EXC. D15MM NIQUELADA 19MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXC. D15MM NIQUELADA 19MM
Unión excéntrica 15
Adecuada para madera con un grosor de 19 mm
  • Alto grado de estabilidad, ya que el perno de conexión se inserta a través del conector, lo que garantiza la mejor superficie de rosca posible para que pueda aplicar una fuerza de apriete elevada
  • Orificio de perforación de la unión excéntrica: ∅ 15 mm
  • Orificio de perforación delantero central: ∅ 8 mm
  • La unión excéntrica de fundición de cinc se puede apretar con un vaso hexagonal del 4 o un destornillador plano
  • Para desmontar la unidad, abra las uniones excéntricas hacia la izquierda y retire los conectores (esto es más fácil si gira hasta que note un clic)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Profundidad del taladro

14.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.240 g
Más Información
Scroll to top