Tornillo de ajuste

Ref.: 0683242014
Ver todas las versiones
PERNIO ROSCADO M5 UNION DOBLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO ROSCADO M5 UNION DOBLE
Tornillo de ajuste
Para herraje de unión excéntrica 15
  • Para laterales intermedios con taladro de punta a punta
  • Taladro: 5 mm de diámetro

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Profundidad del taladro

19 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top