Se puede almacenar en el sistema ORSY
Pasador roscado no incluido
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
8 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Longitud de rosca |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.320 g |
Catálogo General |
0683242012 |
Ficha Técnica |
32407517.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683242012 |