Tambor de cable

Ref.: 0962605519
-AY-CABLEREEL-WRKSHPTR-4COMT

Descripción

-AY-CABLEREEL-WRKSHPTR-4COMT
Tambor de cable
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY®1
  • Carcasa resistente a impactos
  • Protección contra sobrecalentamiento

Material

PLA/MET
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2509.860 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información

Número de enchufes

4 unidades
Más Información
Scroll to top