Patín de seguridad con efecto de frenado para todo tipo de suelos lisos y resbaladizos, como mármol, baldosas de cerámica, piedra natural y suelos de madera
| Material | PLA | 
| Color | Blanco, natural | 
| Diámetro | 20 mm | 
| Código del sistema armonizado | 39263000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 0.920 g | 
| Altura | 3 mm | 
| Catálogo General | 0683550089 |