Módulo base deslizante para muebles

Ref.: 0683550065
Ver todas las versiones
BASE DESLIZ. ATORN. NEGRA-D20MM

Descripción

BASE DESLIZ. ATORN. NEGRA-D20MM
Módulo base deslizante para muebles
Para atornillar en muebles de madera
  • Para patines protectores para muebles NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRA SUAVE, ULTRA-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.110 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información
Scroll to top