Material |
Plástico - poliamida PA |
Color |
Negro |
Diámetro |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
Altura |
7 mm |
Catálogo General |
0683550170 |