Patín protector para muebles a clavos, módulo básico

Ref.: 0683550356
Ver todas las versiones
PATIN-BASE_NAIL-BLACK-D20MM

Descripción

PATIN-BASE_NAIL-BLACK-D20MM
Patín protector para muebles a clavos, módulo básico
Para clavar en muebles de madera
  • Ideal para patines de 20 mm de diámetro, disponible en siete diseños (Natural, Stopp, Hyper, Ultrasoft, Syno, Syno-Hyper Duo y Ultrasoft-Hyper Duo) para diferentes revestimientos/propiedades de suelos

Longitud del clavo

14.5 mm
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del clavo

2 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

4.6 mm
Más Información

Diámetro del clavo x longitud del clavo

2 x 14,5 mm
Más Información
Scroll to top