Cuchilla en forma de U para PU

Ref.: 071566 421
CUCHILLA-RASPADOR-(U-SHAPE)-12MM

Descripción

CUCHILLA-RASPADOR-(U-SHAPE)-12MM
Cuchilla en forma de U para PU
Cuchilla en forma de U para eliminar el cordón de adhesivo residual en juntas de parabrisas/ventanillas de vehículos sin causar daños
  • Puede afilarse sin sufrir daños
  • Las cuchillas se pueden utilizar para modificar la distancia entre el borde de corte y el marco del parabrisas/ventanilla
  • El filo de corte afilado se puede desplazar tanto hacia el parabrisas/ventanilla como a una distancia segura del mismo
  • Las cuchillas pueden guardarse en los dispensadores con total seguridad

  • También sirve para eliminar adhesivos, juntas y burletes, residuos de adhesivos, etc., conforme a la norma alemana TÜV, etc.

  • Para todos los trabajos que necesiten de raspador manual con hojas pequeñas de entre 12 y 20 mm de ancho

Anchura de hoja

12 mm
Más Información

Material

420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.400 g
Más Información

Altura de la lama

5 mm
Más Información
Scroll to top