Estuche de brocas de percusión Plus Quadro-L

Ref.: 0648070007
Ver todas las versiones
SURTIDO BROCA ZEBRA Q-LONGLIFE PLUS 7PZA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SURTIDO BROCA ZEBRA Q-LONGLIFE PLUS 7PZA
Estuche de brocas de percusión Plus Quadro-L
7 piezas
La solución perfecta para materiales duros y reforzados, con una innovadora geometría de cabezal simétrico con cuatro filos de corte y un nuevo transportador en espiral multizona con un diámetro optimizado. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Mejora significativa de la vida útil en barras de refuerzo y hormigón

  • Gracias a la innovadora geometría de cabezal simétrico con cuatro filos de corte, el cabezal de metal duro integral (diám. 5-20 mm) y el elemento de metal duro de una sola pieza y diseño Peak (diám. 22-32 mm)
  • Los márgenes de las barras de refuerzo en los bordes de corte evitan que la broca se atasque o se descentre al golpear, por ejemplo, en materiales reforzados

Perforación mucho más rápida

La geometría mejorada de la punta con filos de potencia, ranuras adicionales para el polvo y filos de corte curvos (diámetro 5-20 mm) garantiza un rápido progreso de la perforación y transporta los escombros al transportador en espiral

Nuevo transportador en espiral multizona con diámetro optimizado para aumentar notablemente la resistencia a la rotura, mejorar la velocidad de perforación y eliminar de forma óptima los escombros

  • Alternancia de canales en espiral anchos y estrechos en los diseños Speed y Heavy Duty y resistencia optimizada del núcleo en espiral, así como canales anchos y núcleo más grueso en la zona de la cabeza para diám. 5-20 mm
  • Espiral con núcleo reforzado, peso reducido y aumento significativo del volumen de la espiral para diá. 22-32 mm

Perforación precisa

La punta especial autocentrante con transiciones homogéneas y suaves permite una perforación precisa

Varilla de montaje convexa y zona de transición

El extremo en forma de bola del mango y la zona de transición (transición suave de la espiral al mango a partir de 18 mm de diámetro) garantizan una transferencia mejor dirigida y, por tanto, más eficaz de la energía de impacto a la punta de la broca, asegurando así un avance más rápido de la perforación

Indicadores de desgaste en la punta de la broca

Indicadores para evaluar la precisión dimensional de los orificios de anclaje

Disponible exclusivamente en Würth

Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY® con características útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura


  • Las barras de refuerzo solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

  • Si utiliza brocas largas, realice una perforación previo con una broca corta del mismo diámetro

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648070007

Ficha Técnica

647488153.pdf
Scroll to top