Surtido de extractores de tornillos

Ref.: 0695684540
Ver todas las versiones
CJTO.MACHOS IZQUIERDOS, 6 PIEZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.MACHOS IZQUIERDOS, 6 PIEZAS
Surtido de extractores de tornillos
6 piezas
Para extraer tornillos o espárragos rotos.

Acero al cromo-molibdeno, endurecido

En caja de plástico

Contenido: 6 pzs.

  • 6 extractores de tornillos

Tamaños 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (M3-M24)


Perfore un orificio en la pieza que vaya a extraer como se muestra en la tabla y enrosque el extractor en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Si continúa apretando, la pieza rota se desenroscará sin dañar la rosca.

Material

CR-V-ST
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Contenido por juego

Tamaño 1 - 6
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695684540

Ficha Técnica

32405468.pdf
Scroll to top