Llave combinada de carraca, flexible, surtido

Ref.: 071425352
Ver todas las versiones
CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-FLEX-9UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-FLEX-9UDS
Llave combinada de carraca, flexible, surtido
En un práctico estuche portallaves, 9 piezas

El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.

Accionamiento del extremo de vaso:

  • POWERDRIV modificado, bihexagonal
  • Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
  • Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
  • Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos

Cabezal de carraca flexible:

  • junta de 180°
  • Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos

Norma: par máx. de conformidad con DIN 899

Geometría:

  • Extremo de vaso recto
  • Posición de extremo abierto a 15°

Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso


Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Ancho de llave máximo

24 mm
Más Información

Material del soporte

Plástico
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Ancho de llave mínimo

8 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm12 mm13 mm17 mm19 mm21 mm22 mm24 mm8 mm
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Ancho de llave mínimo/máximo

8-24 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071425352

Ficha Técnica

32408766.pdf

Ficha Técnica

32408770.pdf
Scroll to top