Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0624000001
Ver todas las versiones
CJTO.BROCAS HSS 1-10X0,5 DIN 338
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.BROCAS HSS 1-10X0,5 DIN 338
Surtido de brocas helicoidales
HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 piezas
Broca de precisión para acero para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave

Rebaje cruzado optimizado de punta de broca

Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras

Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas

Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material

Superficie vaporizada

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Sí
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

547.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0624000001

Ficha Técnica

32405215.pdf

Ficha Técnica

32405259.pdf
Scroll to top