Atornillado de impacto a batería BS 28-A COMBI

Ref.: 070064702
Ver todas las versiones
TAL. ATORN. BAT. BS 28-A COMBI BOX
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAL. ATORN. BAT. BS 28-A COMBI BOX
Atornillado de impacto a batería BS 28-A COMBI
Destornillador de impacto a batería compacto de 28 V de alto rendimiento y potencia con tecnología Li-Ion. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Modo de impacto adicional

Para taladrado percutor en mampostería y piedra

Ideal para aplicaciones de alto par

Motor mejorado con mayor potencia

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto de memoria

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Protección contra sobrecarga

Minimiza el riesgo de daños por sobrecarga en la máquina o la batería.

Larga vida útil y óptima transmisión de potencia

Unidad de engranaje planetario de 2 velocidades de alta calidad con carcasa de aluminio

Cambio de broca sin herramientas

Mandril de sujeción rápida con fijación de husillo e insertos de carburo de bajo desgaste

Proporciona toda la luz necesaria para trabajar

Iluminación LED

Tasa de impacto máxima

28800 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Diámetro de perforación máximo en mampostería

20 mm
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

480 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1800 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

10 Nm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

20 mm
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.1 kg
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

2 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

55 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

90 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

50 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

0 dB
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

28800 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

70 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

28800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5020.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-480 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

90 / 55 Nm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

2-10 Nm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-28800 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

070064702

Ficha Técnica

32409790.pdf

Manual instrucciones

Y120250411020000898751776653419f
Scroll to top