Taladro atornillador BS 13-SEC Power

Ref.: 07023151
Ver todas las versiones
TALADRO ATORNILLADOR BS 13-SEC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATORNILLADOR BS 13-SEC
Taladro atornillador BS 13-SEC Power
Taladro atornillador compacto y potente para trabajar con pares de apriete muy altos, p. ej., orificios con diámetros grandes, conexión de tornillos en serie y trabajos de mezcla.

Alto par y vida útil prolongada

Reducción de engranajes de 3 etapas

Protección del usuario y el motor

Arranque suave

Sistema electrónico constante

Para una tracción alta constante en todo el rango de velocidades y cargas

Ajuste electrónico del par

La máquina se apaga cuando se alcanza el par de apriete preestablecido.

Rotación a derechas/izquierdas

Los interruptores directos de las escobillas de carbono permiten obtener el mismo par en ambas direcciones de funcionamiento

Los cables defectuosos se pueden sustituir fácilmente

Sistema de cambio de cables


Perforación, atornillado y mezcla


Dimensiones máximas de los tornillos ASSY en madera blanda


12 × 500 mm con rosca parcial, 10 x 400 mm con rosca completa

Número de revoluciones máximo en carga nominal

530 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.7 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

530 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

640 W
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

70 U/min(rpm)
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

70 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

22 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

70 mm
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

43 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Funciones

Ajuste de llave auxiliar electrónicoArranque suaveBotón de bloqueo para un funcionamiento continuoPortabrocas de 13 mmRotación a izquierdas/derechas
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

65 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

110 Nm
Más Información

Peso de la base de apoyo

160 g
Más Información

Dimensión máxima de tornillo en madera blanda

Rosca completa de 10 x 400 mmRosca parcial de 12 x 500 mm
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

366 g
Más Información

Nivel de presión acústica

78 dB
Más Información

Par máximo

65 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3016 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5990.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Par máximo duro/suave

110 / 65 Nm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

70-530 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

70-530 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07023151

Ficha Técnica

32409541.pdf

Manual instrucciones

Y1202309250200007887317810a549a1

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top