Surtido de avellanadores cónicos EU SC 90° DIN 335 C

Ref.: 5443119002
CNTSNK-CONI-SORT-EU-SC-90°-(D6,3-20,5)

Descripción

CNTSNK-CONI-SORT-EU-SC-90°-(D6,3-20,5)
Surtido de avellanadores cónicos EU SC 90° DIN 335 C
6 piezas
De entre 6,3 y 20,5 mm de diámetro. Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo, con un paso excepcionalmente irregular (UE) para un avellanado perfecto. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Paso excepcionalmente irregular

  • Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
  • Acelera el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte
  • Reducción significativa del desgaste de la herramienta
  • Máxima suavidad en todos los materiales
  • La fuerza de avance necesaria es mucho menor

Metal duro

  • Diseño especial para su uso en máquinas CNC para una fabricación fiable y estandarizada
  • Larga vida útil y alta velocidad de corte

Para uso universal

Posibilidad de procesar casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de metal duro macizo.

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura

Material

VHM
Más Información

Longitud

146 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

NegroVioleta
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información
Scroll to top