Surtido de avellanadores cónicos

Ref.: 0694019006
CJTO AVELL TRIPLE FILO ZEBRA VERDE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO AVELL TRIPLE FILO ZEBRA VERDE
Surtido de avellanadores cónicos
6 piezas. Anillo verde, HSCO 90°, DIN 335 C
Con diámetros de 6,3–20,5 mm. Especialmente adecuado para el procesamiento de acero inoxidable, acero aleado o de alta aleación y aceros resistentes al óxido y al ácido. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión

Geometría de hélice espiral optimizada

Excelente formación y arranque de viruta

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Material

HSCo
Más Información

Longitud

1 cm
Más Información

Anchura

1 cm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Color

Verde
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilTitanio
Más Información

Altura

1 cm
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMetal coladoTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.750 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0694019006

Ficha Técnica

32405335.pdf
Scroll to top