CNTSNK-CONI-SORT-EU+-HSCO-90°-TIALN-6PCS Surtido de avellanadores cónicos EU HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C 6 unidades Esta solución tan completa presenta ángulos helicoidales extremadamente irregulares (UE) y destalonado adicional del macho. Está disponible exclusivamente en Würth para avellanados perfectos y máximo rendimiento. Disponible en estuche de sistema ORSY®.
Ángulos de hélice extremadamente irregulares
Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
Máxima suavidad en todos los materiales
Los máximos valores de perforación posibles
Destalonado adicional exclusivo del macho
Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales
Hasta 2 veces más avellanadores más que los avellanadores convencionales
Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano
Avellanadores con la mayor profundidad posible
Uso universal
Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo
Larga vida útil y velocidad elevada
Recubrimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio
Vástago de 3 caras
Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protección del portabrocas frente a daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
TiAlN
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
113 mm
Más Información
Anchura
82 mm
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Color
NegroVioleta
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
6 Uds
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
283.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Altura
54 mm
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/cntsnk-coni-sort-eu-hsco-90-tialn-6pcs0694220001CNTSNK-CONI-SORT-EU+-HSCO-90°-TIALN-6PCSCNTSNK-CONI-SORT-EU+-HSCO-90°-TIALN-6PCS<br>Surtido de avellanadores cónicos EU HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C<br>6 unidades<br>Esta solución tan completa presenta ángulos helicoidales extremadamente irregulares (UE) y destalonado adicional del macho. Está disponible exclusivamente en Würth para avellanados perfectos y máximo rendimiento. Disponible en estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Ángulos de hélice extremadamente irregulares</p><ul><li>Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones</li><li>Máxima suavidad en todos los materiales</li><li>Los máximos valores de perforación posibles</li></ul><P></P><p class="level1">Destalonado adicional exclusivo del macho</p><ul><li>Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales </li><li>Hasta 2 veces más avellanadores más que los avellanadores convencionales</li><li>Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano</li><li>Avellanadores con la mayor profundidad posible</li></ul><P></P><p class="level1">Uso universal</p><P>Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil y velocidad elevada</p><P>Recubrimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras </p><ul><li>Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protección del portabrocas frente a daños</li><li>La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/97889058.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/97889058.jpg089305000808930500100893050007/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Avellanador cónico, surtido1708113132000