Surtido de avellanadores cónicos EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Ref.: 0694219001
AVELL-CONI-SORT-EU+-HSCO-90°-(6,3-20,5)

Descripción

AVELL-CONI-SORT-EU+-HSCO-90°-(6,3-20,5)
Surtido de avellanadores cónicos EU+ HSCo 90° DIN 335 C
6 unidades
Esta solución tan completa presenta ángulos de hélice extremadamente irregulares (UE) y destalonado adicional del marcho. Está disponible exclusivamente en Würth para avellanadores perfectos. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Ángulos de hélice extremadamente irregulares

  • Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
  • Máxima suavidad en todos los materiales
  • Los máximos valores de perforación posibles

Destalonado adicional exclusivo del macho

  • Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales
  • Hasta 2 veces más avellanadores más que los avellanadores convencionales
  • Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano
  • Avellanadores con la mayor profundidad posible

Uso universal

Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo

Vástago de 3 caras

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura

Material

HSCo
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

113 mm
Más Información

Anchura

82 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.899 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top