Incluye: 1x elevador de ropa, 2x placa de montaje
La barra del colgador de ropa elevable debe guiarse durante todo el movimiento. Evite las caídas incontroladas o la elevación repentina de la barra para prendas de vestir.
Superficie |
VCR |
Color de la carcasa |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Ancho útil máximo del armario |
830 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Superficie del brazo |
Cromado |
Capacidad de carga |
18 kg |
Ancho útil mínimo del armario |
600 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
3446.000 g |
Altura |
910 mm |
Material del brazo |
Acero |
Catálogo General |
0683699221 |
Ficha Técnica |
669273257.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683699221 |