| Material | PLA | 
| Sección transversal nominal del cable | 3 x 1,5 - 2,5 mm² | 
| Condiciones de temperatura máxima | 85 °C | 
| Diseño del contacto | Contacto de tornillo | 
| Condiciones de temperatura mínima | -40 °C | 
| Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc | 
| Código del sistema armonizado | 85369010000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 54.000 g | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 85 °C | 
| Catálogo General | 05553152 |