Aerosol de contacto

Ref.: 0890100
Ver todas las versiones
SPRAY ANTIHUMEDAD, 300 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY ANTIHUMEDAD, 300 ML
Aerosol de contacto
Es rápido y fiable corrigiendo problemas de ignición

Debe utilizarse como medida preventiva contra los problemas de ignición causados por la humedad en vehículos y en otros sistemas de ignición de bajo voltaje


Limpia el cable de ignición, las tapas de distribuidores y los conectores

Biodegradable

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

220 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.743 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.875 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,743 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Certificado de alérgenos

56501577.pdf

Catálogo General

0890100

Ficha Técnica

32406265.pdf

Hoja de datos de seguridad

05373009.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top