Manguito protector sin casquillo de plástico

Ref.: 0557175928
Ver todas las versiones
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Descripción

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0
Manguito protector sin casquillo de plástico
DIN 46228 parte 1

Compatible con ORSY

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

1.7 mm
Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.058 g
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información
Scroll to top