Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
            
    
    
    Compartir
    
        
    
    
        
            
        
        
           El artículo se ha añadido a la lista correctamente.        
    
 
 
    
        Ver todas las versiones    
                    
CABLE MULTIPOLAR 4X1,5SMM
    
        
        
    
        
    
    
                Descripción
                CABLE MULTIPOLAR 4X1,5SMM
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
- Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Revestimiento externo de PVC de color negro
- Sin silicona, cadmio ni plomo
 
    
        
        
        
        
        
                                                                                                            
                    
                    
                        
                                                                                                
                                        
                                            
                                            
                                                | Sección transversal nominal del cable | 4 x 1,5 mm² | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Condiciones de temperatura máxima | 70 °C | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Longitud | 50 m | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Diseño | Lote | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Color | AmarilloBlancoMarrónNegro | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Condiciones de temperatura mínima | -40 °C | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Número de cables | 4 Uds | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Diámetro exterior | 7.3 mm | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Código del sistema armonizado | 85444993900 | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Peso del producto (por artículo) | 107.099 g | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                | Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 70 °C | 
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                                     
                     
                 
                                                                                                            
                     
     
    
 
    https://www.wurth.es/ddu-cable-multipolar-4x1-5smm
    474378
    CABLE MULTIPOLAR 4X1,5SMM
    CABLE MULTIPOLAR 4X1,5SMM<br>Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY<br>Mercancías embaladas<br><ul><li>Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V</li><li>Revestimiento externo de PVC de color negro</li><li>Sin silicona, cadmio ni plomo</li></ul>
    https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/52750.jpg
    0
    instock
            0
    
            0
    
    
    
    
            0
    
            0
    
            0
    
            https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/52750.jpg
    
    
    
            2024-02-16T19:49:36+0000
    
    
                            
                
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!