Vasos de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas

Ref.: 096517 77
Ver todas las versiones
CJTO. VASOS Y PUNTAS TX 77 PCS.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. VASOS Y PUNTAS TX 77 PCS.
Vasos de 1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas
Surtido de 77 piezas
Llave de vaso para tornillos TX en estuche de plástico robusto y práctico para trabajos de taller y para llevar

Amplio surtido en caja de plástico, 77 piezas

  • Este surtido contiene una amplia gama de equipos con vasos TX para taller y uso móvil
  • El resistente estuche de plástico con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • TX IP: Cubierta de la carcasa de la correa de distribución, engranajes, motor en general, etc.
  • TX IPR: Bombas enchufables de sistemas bomba-línea-boquilla, caudalímetro másico de aire, unidad de control del inmovilizador del motor EWS3, bombas de inyección, alternador, etc.
  • TX Plus: Volantes de inercia, fijación del embrague, etc.
  • Otros tipos de tornillos: TX externo, TX con y sin orificios
  • Con diferentes unidades: 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas
  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Acero cromo-vanadio
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

372 mm
Más Información

Anchura

422 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

77 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4960.000 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

422 x 86 x 372 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651777

Ficha Técnica

32408801.pdf

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top