Carraca neumática DRS de 1/4 pulg.

Ref.: 07038140
Ver todas las versiones
CARRACA-NEUMATICA-DRS-1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-NEUMATICA-DRS-1/4
Carraca neumática DRS de 1/4 pulg.
Carraca duradera con regulación de velocidad y empuñadura de plástico que ofrece protección frente a vibraciones y el frío.

Alta transmisión de potencia y durabilidad

Engranaje planetario de precisión

Ideal para su uso en áreas de difícil acceso

Diseño compacto

Sin aire de escape en la zona de trabajo

El aire de escape se desvía hacia atrás, lejos de la zona de trabajo

Se adapta al trabajo que se esté realizando

Velocidad ajustable a través de un control integrado

Sin ajustes accidentales

Interruptor derecha/izquierda rebajado

La manguera de conexión no se enreda

Conexión de aire comprimido giratoria

Evita la entrada de suciedad

Cabezal de carraca recubierto de goma


Caja individual


Espiga de manguera no incluida

Longitud

170 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/4-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Consumo de aire

90 l/min
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Par máximo

40 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07038140

Ficha Técnica

32409911.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000084128169940346aa
Scroll to top