Carraca de cabeza articulada de 1/2 pulgada

Ref.: 071513 91
Ver todas las versiones
VASO DINAMOMETRICO 1/2 PULG

Descripción

VASO DINAMOMETRICO 1/2 PULG
Carraca de cabeza articulada de 1/2 pulgada
Cabeza articulada que puede girarse 180°
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: 72 dientes, ángulo de giro de 5°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud del mango

105 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

29 mm
Más Información

Longitud

402 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

39 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

801.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

380 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151391
Scroll to top