Llave abierta doble ajustable

Ref.: 071522106
Ver todas las versiones
LLAVE INGLESA DIN 3117 0 - 24MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE INGLESA DIN 3117 0 - 24MM
Llave abierta doble ajustable
Modelo de apriete a derechas con escala métrica para una detección rápida y fiable del ancho de llave
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787
  • Superficie: cabeza pulida

Dimensión externa máxima de la cabeza de llave

50 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de llave máximo

24 mm
Más Información

Longitud

161 mm
Más Información

Posición de la mordaza

22.5 grados
Más Información

Grosor

10.8 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

5.3 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071522106

Ficha Técnica

32408720.pdf

Ficha Técnica

32408772.pdf
Scroll to top