CJTO-LLAVE-COMBI-CARR-FLEX-6PZS Conjunto de llaves combinadas de carraca flexibles de edición limitada 6 unidades Herramientas ZEBRA de acero al cromo vanadio con una superficie negra de alta calidad, articulación de 180º y mecanismo de carraca, y llave de estrella
Trabajo flexible incluso en condiciones adversas
La articulación de 180° y el mecanismo de carraca de la llave combinada permite un trabajo suave y flexible incluso en áreas difíciles
Para cambiar la dirección de rotación, simplemente gire la llave
Una colocación y una transferencia de fuerza óptimas
Carraca de dientes finos con 72 dientes para un trabajo preciso con un ángulo de retorno pequeño
El accionamiento POWERDRIV permite una mayor transmisión de fuerza y un efecto suave de acción sobre los tornillos
Durabilidad y acabado de alta calidad
De acero al cromo vanadio
Superficie negra de alta calidad y soporte de herramientas resistente para necesidades profesionales
Incluye:
1 de cada una de las siguientes llaves combinadas de carraca: 8, 10, 12, 13, 17 y 19 mm
1 soporte de plástico
El extremo abierto es ideal para aflojar tornillos
El extremo de la carraca es óptimo para el apriete
Las herramientas incluidas en el contenido están disponibles en un acabado chapado en cromo de color plateado
https://www.wurth.es/cjto-llave-combi-carr-flex-6pzs0714263950CJTO-LLAVE-COMBI-CARR-FLEX-6PZSCJTO-LLAVE-COMBI-CARR-FLEX-6PZS<br>Conjunto de llaves combinadas de carraca flexibles de edición limitada<br>6 unidades<br>Herramientas ZEBRA de acero al cromo vanadio con una superficie negra de alta calidad, articulación de 180º y mecanismo de carraca, y llave de estrella<br><p class="level1">Trabajo flexible incluso en condiciones adversas</p><ul><li>La articulación de 180° y el mecanismo de carraca de la llave combinada permite un trabajo suave y flexible incluso en áreas difíciles</li><li>Para cambiar la dirección de rotación, simplemente gire la llave</li></ul><P> </P><p class="level1">Una colocación y una transferencia de fuerza óptimas</p><ul><li>Carraca de dientes finos con 72 dientes para un trabajo preciso con un ángulo de retorno pequeño</li><li>El accionamiento POWERDRIV permite una mayor transmisión de fuerza y un efecto suave de acción sobre los tornillos</li></ul><P> </P><p class="level1">Durabilidad y acabado de alta calidad</p><ul><li>De acero al cromo vanadio</li><li>Superficie negra de alta calidad y soporte de herramientas resistente para necesidades profesionales</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 de cada una de las siguientes llaves combinadas de carraca: 8, 10, 12, 13, 17 y 19 mm</li><li>1 soporte de plástico</li></ul><br><ul><li>El extremo abierto es ideal para aflojar tornillos</li><br/><li>El extremo de la carraca es óptimo para el apriete</li></ul><br><ul><li>Las herramientas incluidas en el contenido están disponibles en un acabado chapado en cromo de color plateado</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/663500615.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/663500615.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Llave combinada de carraca, surtido1769390152000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!