Caja de puntas, tamaño 4

Ref.: 0614400402
Ver todas las versiones
CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS
Caja de puntas, tamaño 4
17 piezas
Amplio surtido en longitudes de 25 y 70 mm con RW, PH, PZ, TX, hexágono interior y salida ranurada en hilera barras de puntas reemplazables, incluye adaptador de puntas. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®

Hileras de puntas transportables e intercambiables

  • Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
  • Las hileras de puntas se pueden retirar sin herramientas con solo pulsar el botón de liberación

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles

Fácil identificación del tamaño de punta deseada

  • Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller

Longitud

85 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614400402

Ficha Técnica

638200866.pdf
Scroll to top