Caja de puntas, tamaño 4

Ref.: 0614400410
Ver todas las versiones
CAJA-PUNTAS-VACÍA-SZ4-MAX-17PCS

Descripción

CAJA-PUNTAS-VACÍA-SZ4-MAX-17PCS
Caja de puntas, tamaño 4
vacío
Caja de puntas del sistema ORSY® independiente fabricada en plástico de alta calidad con capacidad para 16 puntas y un portapuntas

Tiras de puntas intercambiables

  • Barra de puntas extraíble para llevarla al lugar de uso o para equipar individualmente
  • Las hileras de puntas se pueden retirar sin herramientas con solo pulsar el botón de liberación

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
  • La barra de puntas móvil permite extraer fácilmente las puntas

Sistema ORSY

  • Varias dimensiones en una caja compacta Würth compatible con el sistema ORSY®, maletines Würth y carros de taller

  • Incluye un soporte de plástico para portapuntas de 1/4 pulgadas

  • Para hasta seis barras de bits equipadas (disponibles por separado)

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Adecuado para

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información
Scroll to top