Cinturón de amarre con carraca, dos piezas

Ref.: 5713922537
Ver todas las versiones
CINTA-AMARRE-2PCS-S-HOK-BASIC-25MM-6M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AMARRE-2PCS-S-HOK-BASIC-25MM-6M
Cinturón de amarre con carraca, dos piezas
Con ganchos en S
Para cargas entre pequeñas y medianas
  • No provoca arañazos, gracias al revestimiento de PVC de los ganchos en S
  • Producto apto para puntos de amarre con un diámetro de soporte mayor

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.


Coloque las mercancías que vayan a asegurarse sobre alfombrillas antideslizantes por mayor protección

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Longitud final fija

0.5 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

350 daN
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

133 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

700 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

5.5 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho en S
Más Información

Etiqueta interior

No
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

25 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5713922537

Ficha Técnica

32408890.pdf
Scroll to top