Tabique móvil de sujeción de carga

Ref.: 071392 200
Ver todas las versiones
-SPRZWZG-ZWSCHNWNDVRSHL-2400-2700
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SPRZWZG-ZWSCHNWNDVRSHL-2400-2700
Tabique móvil de sujeción de carga
Adecuado para bloquear la carga en la superficie de carga
  • Utilizando varios tabiques móviles de sujeción de carga, la superficie de carga puede dividirse en diferentes zonas
  • Material: Aluminio
  • Elemento de fijación con protección antideslizante adicional

  • Bloqueo positivo

  • Solo se puede utilizar para fijar la carga horizontalmente

  • Para empujar y fijar en la compuerta trasera o en el marco de la lona

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Fuerza de bloqueo mínima

300 daN
Más Información

Fuerza de bloqueo

300 daN
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2400 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11000.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Anchura x altura

30 x 125 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2400-2700 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071392200

Ficha Técnica

32410683.pdf
Scroll to top