Alfombrilla antideslizante

Ref.: 071392 922
Ver todas las versiones
NONSLPMAT-PAD-RB-BL-200X300X8MM

Descripción

NONSLPMAT-PAD-RB-BL-200X300X8MM
Alfombrilla antideslizante
Para mejorar la adhesión y los coeficientes de deslizamiento, y para reducir el número de correas de sujeción necesarias para la carga, lo cual permite ahorrar tiempo y reducir costes.

Cumple los requisitos de acuerdo con VDI 2700 Blatt 15 y VDI 2700 Blatt 9

Las alfombrillas antideslizantes Regupol® superan este requisito mínimo entre un 15 y un 50 % en función de la combinación de materiales

Resistente a luz UV, cloruro sódico, combustibles, etc.

Limpieza sencilla: sacuda, aspire, lave y, si es necesario, trátela con una hidrolimpiadora de alta presión

  • Ahorro de tiempo y material, ya que, en función de las dimensiones, es posible llegar a asegurar 2 palés con una sola alfombrilla para evitar que resbalen
  • Se puede desechar con la basura doméstica de acuerdo con el código de residuos EAK 070299 al tiempo que se respetan las normativas locales
  • También se puede utilizar para evitar daños a las mercancías o como alfombrillas para tarimas

La superficie de carga debe permanecer limpia para garantizar una capacidad antideslizante adecuada.



Puesto que las influencias externas son difíciles de calcular en la práctica (humedad, superficies de carga sucias, etc.), recomendamos que para nuestra calculadora LASI, art. 0990 120 009, se utilice un coeficiente de fricción de 0,6 µ al diseñar el sistema de aseguramiento de cargas.



Se puede utilizar varias veces antes de dejar de ser útil y convertirse en un residuo según las pruebas realizadas por VDZ Dortmund.


Deja de ser útil y se convierte en residuo cuando se producen desgarros, se perfora o se aplasta, y si entra en contacto con aceites, combustibles, productos químicos, etc.

Material

Gránulos de goma unidos químicamente con PUR
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

115 °C
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Fricción máxima

0.8 µ
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Partículas de color negro con verde y amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Alargamiento mínimo de ruptura

60 %
Más Información

Fricción mínima

0.6 µ
Más Información

Adecuado para

Cargas normalesCargas pesadas
Más Información

Peso volumétrico

860 kg/m³
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Espesor de material

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

332.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

6.88 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 115 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top