Alfombrilla antideslizante vulcanizada

Ref.: 071392 905
Ver todas las versiones
ANTISLPMAT-BLACK-5000X250X2MM

Descripción

ANTISLPMAT-BLACK-5000X250X2MM
Alfombrilla antideslizante vulcanizada
Ideal para usar además de amarrar y también evita la penetración de consumibles como agua, aceite y suciedad

Coeficiente de fricción garantizado de como mínimo 0,6 μ

Permite calcular exactamente los materiales de amarre necesarios.

Alfombrilla reutilizable de caucho sólido y resistente

Se pueden utilizar varias veces


Amarre de cargas


Para uso universal en talleres y en obras

Material

RBR
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

5000 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Dureza Shore A

65 +/- 5
Más Información

Fricción mínima

0.6 µ
Más Información

Adecuado para

Cargas normales
Más Información

Peso volumétrico

1520 kg/m³
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3667.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

3.04 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia contra

DiéselMezcla aceite-gasolina
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 70 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top