Cincel para baldosas extra ancho Plus Longlife & Speed

Ref.: 0648865165
CINCEL-PLUS-LS-L165-W75MM

Descripción

CINCEL-PLUS-LS-L165-W75MM
Cincel para baldosas extra ancho Plus Longlife & Speed
Cincel para baldosas Premium de nueva generación con vástago extracorto y cabeza extraancha. Soporte para herramientas adecuado para SDS-plus.

Protección contra atascos optimizada

La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.

Alto volumen de arranque de viruta

El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.

Diseño ergonómico y ángulo óptimo

  • Posición de trabajo óptima en la pared y en el suelo
  • Posicionamiento óptimo en las juntas
  • Ahorra tiempo al dañar menos el material de refuerzo

Cabeza extraancha y vástago extracorto

  • 80 % más de capacidad en comparación con la versión estándar
  • Versátil

Área convexa pronunciada para penetración

  • Transferencia de carga central
  • Mejor transferencia de ondas de choque
  • Mayor resistencia de penetración

  • Para quitar baldosas y yeso, sobre todo en esquinas de difícil acceso y en espacios reducidos.

  • Especialmente adecuado para su uso en herramientas eléctricas a batería

Longitud

165 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

313.000 g
Más Información
Scroll to top