Cincel para baldosas Plus

Ref.: 0648940250
CINCEL PLANO ALICAT. 250MM PLUS

Descripción

CINCEL PLANO ALICAT. 250MM PLUS
Cincel para baldosas Plus

Muy sencillo de afilar


Extracción sencilla de adhesivo y azulejos y baldosas gracias a su vástago ligeramente inclinado. Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus.

Material

ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.000 g
Más Información
Scroll to top