Cincel para baldosas Plus

Ref.: 0648940251
CINCEL PLUS ALICATADOS 260X40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PLUS ALICATADOS 260X40MM
Cincel para baldosas Plus
Con hoja de trabajo extralarga
Muy sencillo de afilar. Hoja de trabajo extralarga.

Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus

  • Extracción sencilla de adhesivo y azulejos y baldosas gracias a su vástago ligeramente inclinado

Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus.

Material

ST
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

326.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648940251

Ficha Técnica

32405320.pdf
Scroll to top