Cincel para baldosas Max

Ref.: 0647050400
CINCEL MAX PLANO ALICAT.400MM

Descripción

CINCEL MAX PLANO ALICAT.400MM
Cincel para baldosas Max
La herramienta especializada eficaz con un diseño que no daña las superficies y el ángulo óptimo.

Cuña ergonómica

Para una posición de trabajo óptima en la pared, el suelo o las juntas

La superficie secundaria solo sufre daños mínimos, con lo que consigue ahorrar tiempo


Para la extracción de baldosas y azulejos. También apto para trabajos ligeros de mampostería. Apto para todas las máquinas con soporte SDS-max.

Longitud

400 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información
Scroll to top