Guantes de Protección anticorte

Los guantes anticorte son equipos de protección personal diseñados para proteger las manos de cortes y laceraciones en entornos de trabajo donde se manejan materiales afilados o punzantes. Además de su capacidad para prevenir cortes, muchos modelos ofrecen características adicionales como resistencia al calor, a productos químicos, y a la abrasión, proporcionando una protección integral en diversas condiciones laborales.

Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-520 niv. F
Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-520 niv. F Saber más
5 productos
 
Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-250 niv. C
Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-250 niv. C Saber más
5 productos
 
Guantes de seguridad anticorte W-401 nivel E
Guantes de seguridad anticorte W-401 nivel E Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-530 nivel F
Guante de protección contra el corte W-530 nivel F Saber más
6 productos
 
Guante de protección contra el corte W-330 nivel D
Guante de protección contra el corte W-330 nivel D Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-320 nivel D
Guante de protección contra el corte W-320 nivel D Saber más
6 productos
 
Guante de protección contra el corte W-160 nivel B
Guante de protección contra el corte W-160 nivel B Saber más
6 productos
 
Guantes de seguridad anticorte ESD W-210 niv. C
Guantes de seguridad anticorte ESD W-210 niv. C Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-410 nivel E
Guante de protección contra el corte W-410 nivel E Saber más
4 productos
 
Manguito de protección W-290, nivel C
Manguito de protección W-290, nivel C Saber más
1 producto
 
Guante de protección contra el corte W-500 nivel F
Guante de protección contra el corte W-500 nivel F Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-300 nivel D
Guante de protección contra el corte W-300 nivel D Saber más
3 productos
 
Guante de protección contra el corte SOFTFLEX W-130 nivel B
Guante de protección contra el corte SOFTFLEX W-130 nivel B Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra corte W-120 nivel B
Guante de protección contra corte W-120 nivel B Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-540 nivel F
Guante de protección contra el corte W-540 nivel F Saber más
5 productos
 
Guante de protección contra el corte W-260 nivel C
Guante de protección contra el corte W-260 nivel C Saber más
6 productos
 
Guantes de seguridad anticorte W-210 impact
Guantes de seguridad anticorte W-210 impact Saber más
4 productos
 
Guant. prot. anticorte y prod. quím. W-310 niv. D
Guant. prot. anticorte y prod. quím. W-310 niv. D Saber más
3 productos
 
Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C
Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C Saber más
5 productos
 
Guantes de seguridad anticorte forestales TIMBER
Guantes de seguridad anticorte forestales TIMBER Saber más
3 productos
 
1–20 de 29 productos
Scroll to top

Características de los guantes anticorte

Materiales Resistentes:

  • Kevlar: Un material sintético fuerte y liviano conocido por su alta resistencia al corte y al calor.
  • Acero Inoxidable: Fibras de acero tejidas que ofrecen una excelente protección contra cortes.
  • Fibra de Vidrio: Añade resistencia adicional al corte.
  • HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento): Proporciona una combinación de resistencia al corte y comodidad.

Diseño y Confort:

  • Ajuste Ergonómico: Diseñados para ajustarse cómodamente a la mano, permitiendo destreza y movilidad.
  • Transpirabilidad: Algunos guantes incluyen materiales que permiten la ventilación para mantener las manos secas y cómodas.
  • Flexibilidad: A pesar de su robustez, están diseñados para ser flexibles y no interferir con las tareas manuales.

Características Adicionales:

  • Resistencia al Calor: Algunos guantes ofrecen protección contra altas temperaturas.
  • Resistencia Química: Protección adicional contra ciertos productos químicos.
  • Antideslizantes: Superficies texturizadas para mejorar el agarre de objetos, especialmente en entornos húmedos o grasientos.

Ejemplos de aplicación de los guantes anticorte

Industria de la Construcción

Aplicación:

En la industria de la construcción, los trabajadores manejan frecuentemente materiales como metal, madera, y vidrio, además de utilizar herramientas afiladas como sierras y cuchillas.

Funcionamiento:

  • Protección contra Cortes y Abrasiones: Los guantes anticorte, fabricados con materiales como Kevlar o HPPE, protegen las manos de los trabajadores al resistir los cortes y las abrasiones que pueden ocurrir al manipular materiales de construcción.
  • Agarre Mejorado: tienen superficies texturizadas o recubrimientos de nitrilo que proporcionan un mejor agarre, lo cual es crucial para manejar herramientas y materiales pesados de manera segura.
  • Durabilidad: La resistencia al desgaste de estos guantes asegura que puedan soportar las duras condiciones del entorno de construcción, proporcionando una protección duradera.

Procesamiento de Alimentos

Aplicación:

En el procesamiento y preparación de alimentos, los trabajadores utilizan cuchillos y maquinaria de corte para preparar carnes, vegetales, y otros productos alimenticios.

Funcionamiento:

  • Resistencia al Corte: Los guantes anticorte hechos de acero inoxidable o fibra de vidrio protegen las manos de los trabajadores contra cortes mientras manipulan cuchillos y otras herramientas de corte.
  • Higiene: Están diseñados para ser lavables y cumplir con las normas de seguridad alimentaria, lo que facilita su limpieza y desinfección.
  • Comodidad y Destreza: Estos guantes están diseñados para permitir una alta destreza manual, lo que es esencial para realizar cortes precisos y detallados en alimentos.

Manejo de Vidrio y Cristales

Aplicación:

En la industria del vidrio, los trabajadores manipulan grandes paneles de vidrio y cristales, que pueden ser extremadamente afilados y peligrosos.

Funcionamiento:

  • Protección Integral: Los guantes anticorte proporcionan una barrera contra los bordes afilados del vidrio, previniendo cortes profundos y laceraciones graves.
  • Resistencia al Desgarro: Materiales como el Kevlar y la fibra de vidrio proporcionan una resistencia superior al desgarro, asegurando que los guantes no se rompan fácilmente al manipular vidrio pesado.
  • Seguridad Adicional: Algunos guantes anticorte también ofrecen protección adicional contra perforaciones, lo que es crucial cuando se trabaja con vidrio fracturado o roto.