Recubrimiento superior, 2 componentes

Pintura epoxi alimentaria profesional. Recubrimiento bicomponente certificado para contacto con alimentos

La pintura epoxi alimentaria es un recubrimiento bicomponente (resina epoxi y endurecedor amínico) que genera una película de dureza Shore D 80 a 90 con certificación para contacto con alimentos conforme al Reglamento (CE) 1935/2004. Es el recubrimiento que prescribe la ingeniería de industria alimentaria para suelos de planta, paredes de salas de procesado, depósitos de agua potable, tanques de almacenamiento, cámaras frigoríficas y toda superficie que entra en contacto directo o indirecto con alimentos y que debe resistir lavado con agua a presión, desinfectantes clorados y agresión química continuada.

  • Certificada para contacto con alimentos: Reglamento (CE) 1935/2004 y (UE) 10/2011
  • Dureza Shore D 80 a 90. Resistencia a abrasión Taber CS-17 inferior a 25 mg
  • Resistencia química: ácidos diluidos, álcalis, desinfectantes clorados, aceites y grasas alimentarias
  • Sistema bicomponente: pot-life controlado, curado a temperatura ambiente, lijable y repintable

Producto homologado en plantas de procesado de alimentos, cocinas industriales, bodegas, queserías, mataderos, plantas embotelladoras, depósitos de agua potable y empresas con certificación IFS/BRC en España.

Pintura 2C epoxi para industria alimentaria

Pintura 2C epoxi para industria alimentaria Saber más
2 productos
Consultar versiones
 

Revestimiento 2C epoxy piscinas

Revestimiento 2C epoxy piscinas Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

¿La pintura epoxi alimentaria es para tu instalación?

La pintura epoxi alimentaria es un recubrimiento bicomponente (resina epoxi y endurecedor amínico) certificado para contacto con alimentos que genera una película impermeable, resistente a la agresión química y lavable con agua a presión y desinfectantes industriales.

Si tu planta procesa, almacena o manipula alimentos y necesitas superficies que cumplan la normativa sanitaria, este es el recubrimiento prescrito.

  • El suelo de tu planta de procesado no aguanta la limpieza diaria con químicos → la pintura epoxi para suelos alimentarios resiste ácidos diluidos, hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno y desengrasantes alcalinos sin degradarse
  • Tienes una auditoría IFS/BRC y las paredes de la sala de procesado no cumplen → el recubrimiento epoxi alimentario genera una superficie lisa, impermeable, sin juntas y lavable que cumple los requisitos de higiene del estándar
  • Necesitas revestir un depósito de agua potable o un tanque de almacenamiento → la pintura epoxi para depósitos de agua cumple el Reglamento (CE) 1935/2004 y el RD 140/2003 para contacto con agua de consumo humano
  • Tu cámara frigorífica tiene el suelo deteriorado por el tráfico de transpaletas → la dureza Shore D 80-90 y la resistencia Taber inferior a 25 mg soportan tráfico de carretillas en frío sin descascarillado
  • Quieres un suelo de cocina industrial antideslizante y apto para contacto con alimentos → la pintura epoxi alimentaria se puede aplicar con textura antideslizante controlada (clase R10-R12 sin árido suelto)

Características técnicas del recubrimiento epoxi alimentario

  • Base química: resina epoxi bisfenol A/F + endurecedor amínico alifático o cicloalifático. Bicomponente con pot-life de 30 a 90 min a 20°C
  • Dureza de película: Shore D 80 a 90. Resistencia a compresión: 60 a 80 N/mm²
  • Resistencia a abrasión: Taber CS-17 inferior a 25 mg (4 a 5 veces más resistente que un esmalte alquídico)
  • Espesor de película seca: 100 a 200 μm por capa. Sistema completo: 200 a 500 μm según exigencia
  • Resistencia química: ácidos diluidos (cítrico, acético, láctico), álcalis hasta pH 13, hipoclorito sódico 5%, peróxido de hidrógeno 3%, aceites y grasas alimentarias
  • Rango térmico: -20°C a +60°C en servicio continuo. Picos de +80°C durante limpieza CIP. Aplicación: +10°C a +30°C
  • Certificación alimentaria: Reglamento (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011. RD 140/2003 (agua potable). Compatible con sistemas APPCC
  • Documentación: TDS, MSDS, certificado de migración, declaración de conformidad alimentaria y tabla de resistencia química descargables por referencia

Pintura epoxi alimentaria vs epoxi estándar vs poliuretano

No toda pintura epoxi es apta para contacto con alimentos. La diferencia no está en la dureza (ambas son similares) sino en la certificación de migración: la epoxi alimentaria ha superado ensayos que demuestran que no transfiere sustancias al alimento o al agua en contacto.

Usar una epoxi estándar en zona alimentaria es una no conformidad que invalida la certificación IFS/BRC.

Parámetro Epoxi alimentaria (este producto) Epoxi estándar industrial Barniz poliuretano
Certificación alimentaria Sí. Reglamento (CE) 1935/2004. Ensayo de migración superado No. No apta para contacto con alimentos Depende de la referencia. Verificar TDS
Dureza Shore D 80 a 90 80 a 90 75 a 85
Resistencia UV Baja. Amarillea en exterior con exposición UV directa Baja. Mismo problema de amarilleamiento Alta. Retención de brillo superior a 5.000 h QUV
Resistencia a desinfectantes clorados Alta. Formulada para limpieza CIP con hipoclorito Media-alta. No optimizada para limpieza alimentaria Media. Sensible a oxidantes fuertes
Prescripción Industria alimentaria, agua potable, superficies con contacto alimentario Suelos industriales sin contacto alimentario, naves, garajes Acabados de máxima resistencia UV en exterior. No alimentario salvo referencia específica
  • Superficie con contacto alimentario directo o indirecto → epoxi alimentaria certificada (este producto).
  • Suelo industrial sin contacto alimentario → epoxi estándar.
  • Superficie exterior con exigencia UV → poliuretano (pero no alimentario salvo referencia certificada).

Pintura epoxi para suelos alimentarios: compatibilidad por sustrato

Sustrato Preparación Sistema prescrito
Hormigón curado (suelos de planta) Granallado o lijado diamantado. HR inferior a 4%. Libre de lechada y tratamientos de curado Imprimación epoxi + 2 capas de epoxi alimentaria. Sistema: 300 a 500 μm
Acero al carbono (depósitos, tanques) Granallado Sa 2½ (ISO 8501-1). Perfil de anclaje 40 a 75 μm. Imprimación epoxi anticorrosiva Imprimación + 2 a 3 capas de epoxi alimentaria. Sistema: 400 a 600 μm para inmersión
Acero galvanizado (tuberías, soportes) Lijado grano 80-120 + desengrasado exhaustivo con limpiador de silicona Imprimación para galvanizado + 2 capas de epoxi alimentaria
Hormigón con recubrimiento epoxi antiguo Lijado mecánico grano 60-80 para romper brillo + desengrasado. Verificar adherencia del epoxi existente Si el epoxi antiguo adhiere bien: 2 capas directas. Si se despega: decapar hasta sustrato
Paredes de bloque o ladrillo enlucido Enlucido curado (28 días mín.). Seco. Libre de eflorescencias Imprimación epoxi selladora + 2 capas. Superficie lisa, lavable, sin juntas

El coste de NO usar recubrimiento epoxi certificado en zona alimentaria

En plantas con certificación IFS/BRC o con registro sanitario RGSEAA observamos que las no conformidades más frecuentes en auditoría están relacionadas con el estado de suelos y paredes. Un recubrimiento no certificado o degradado genera:

  • No conformidad mayor en auditoría IFS/BRC: suspensión temporal de la certificación hasta que la no conformidad se resuelva. Sin certificación, los grandes distribuidores no compran
  • Requerimiento de sanidad: la autoridad sanitaria puede emitir requerimiento de adecuación con plazo. El incumplimiento genera sanción y puede llegar al cierre cautelar de la actividad
  • Contaminación cruzada: un suelo poroso o agrietado acumula bacterias en las fisuras que la limpieza superficial no elimina. Riesgo para la seguridad del producto y para la salud del consumidor
  • Coste de reparación urgente: revestir un suelo de planta con la producción detenida por no conformidad multiplica el coste frente a un mantenimiento preventivo planificado durante la parada técnica anual

Cuánto recubrimiento epoxi alimentario necesito

Aplicación Espesor total del sistema Consumo por m² (resina + endurecedor)
Suelo de sala de procesado (2 capas) 300 a 400 μm 400 a 600 g/m²
Suelo de cámara frigorífica (3 capas) 400 a 600 μm 600 a 900 g/m²
Paredes de sala de procesado (2 capas) 200 a 300 μm 300 a 450 g/m²
Interior de depósito de agua (3 capas) 400 a 600 μm 600 a 900 g/m²
Zócalo sanitario (media caña suelo-pared) 500 a 1.000 μm Variable. Aplicación con espátula + rodillo

En una planta alimentaria de 500 m² de suelo + 300 m² de paredes, el consumo total del sistema (imprimación + 2 capas de epoxi) es de 400 a 700 kg de producto.

El formato habitual es bidón de 10 o 25 kg (resina + endurecedor por separado).

Hacer siempre prueba de absorción en 1 m² representativo antes de calcular el pedido completo.

Cuándo NO usar pintura epoxi alimentaria

  • En exteriores expuestos a radiación UV directa. La resina epoxi amarillea y pierde brillo con la exposición UV (degradación fotoquímica del grupo bisfenol). Para exterior con exigencia de retención de color, prescribir barniz poliuretano con resistencia UV (retención QUV superior a 5.000 h). Si se necesita epoxi en exterior, aplicar capa final de poliuretano como protección UV sobre el epoxi.
  • En sustratos con humedad residual superior al 4%. El epoxi bicomponente genera ampollamiento osmótico irreversible sobre sustratos húmedos. Si el hormigón tiene humedad ascendente por capilaridad, resolver el problema de impermeabilización antes de aplicar. Un epoxi aplicado sobre hormigón húmedo se levanta en 2 a 6 semanas.
  • En zonas que necesitan flexibilidad (juntas de dilatación, sustratos flexibles). El epoxi curado es rígido (Shore D 80-90) y no absorbe movimiento. En juntas de dilatación de suelos, la epoxi fractura. Las juntas se tratan con sellador flexible compatible con el epoxi, no con el propio recubrimiento.
  • Si la temperatura de servicio supera los +60°C de forma continua. La resina epoxi se ablanda por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg: 55 a 70°C según formulación). Para superficies sometidas a vapor vivo o limpieza con agua a más de 80°C de forma habitual, verificar la Tg de la referencia en la TDS.

Normativa del recubrimiento epoxi para industria alimentaria

La pintura epoxi alimentaria, también denominada recubrimiento epoxi para contacto con alimentos, food grade epoxy coating o pintura alimentaria para suelos, es un sistema bicomponente formulado con resina epoxi (bisfenol A, bisfenol F o novolaca según exigencia) y endurecedor amínico (alifático o cicloalifático).

Carga sólida: 65 a 80% en peso. Viscosidad de mezcla: 800 a 2.500 mPa·s según referencia. Pot-life: 30 a 90 min a 20°C. Conforme REACH 1907/2006.

Certificación alimentaria conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos) y (UE) 10/2011 (migración específica). Para contacto con agua potable: conforme al RD 140/2003 y lista positiva de la UNE-EN 12873-1. Cada lote se ensaya para verificar que la migración global y específica no supera los límites establecidos.

El operario debe usar protección respiratoria con filtro A2P2, guantes de protección resistentes a epoxi y gafas de protección. TDS, MSDS, certificado de migración y declaración de conformidad alimentaria descargables por referencia.

Sistema completo para revestimiento epoxi alimentario

  • Protector para madera exterior. Para zonas exteriores de la planta con elementos de madera (tarimas, plataformas de carga, marcos). El protector de madera complementa al epoxi alimentario en instalaciones con materiales mixtos.
  • Endurecedor de superficies. Para consolidar hormigón poroso o de baja resistencia antes de recibir la imprimación epoxi. Sella los poros abiertos y genera una base más uniforme para el sistema bicomponente.
  • Barniz anticorrosivo. Para sellar zonas de soldadura y metal desnudo dentro de depósitos y tanques antes de aplicar el recubrimiento epoxi alimentario. El barniz protege los puntos críticos de corrosión que la epoxi sola no inhibe electroquímicamente.
  • Disolvente para epoxi. Para la limpieza de herramientas (rodillos, pistola, botes de mezcla) inmediatamente después de cada aplicación. El epoxi curado dentro de la herramienta la inutiliza permanentemente. Limpiar antes de que la mezcla empiece a gelificar.

Preguntas frecuentes sobre pintura epoxi alimentaria

¿Toda pintura epoxi sirve para contacto con alimentos?

No. Solo las referencias con certificación conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 y ensayo de migración superado. Una epoxi industrial estándar puede tener la misma dureza y resistencia mecánica, pero sin el ensayo de migración no se puede garantizar que no transfiere sustancias al alimento. Usar epoxi no certificada en zona alimentaria es una no conformidad que invalida la auditoría IFS/BRC.

¿La pintura epoxi alimentaria amarillea con el tiempo?

En interior sin exposición UV directa, el amarilleamiento es mínimo (imperceptible en 5 a 10 años). Con exposición UV (naves con lucernarios, zonas próximas a ventanales), la degradación fotoquímica del bisfenol genera amarilleamiento visible en 6 a 18 meses. Para zonas con UV, aplicar capa final de poliuretano como protección UV sobre el epoxi curado.

¿Se puede aplicar el recubrimiento epoxi con textura antideslizante?

Sí. Existen dos métodos: árido de cuarzo espolvoreado sobre la capa intermedia de epoxi fresca (clase R11-R13) o textura controlada de la propia resina epoxi sin árido (clase R10-R11). En zona alimentaria, la textura sin árido suelto permite una limpieza más eficiente y no retiene residuos orgánicos en los intersticios del grano. Para zona alimentaria con exigencia antideslizante alta (R12-R13), prescribir árido de cuarzo esférico sellado con capa final de epoxi lisa.

¿Cuánto tarda en estar operativo el suelo después de aplicar?

Tráfico peatonal ligero: 24 h a 20°C. Tráfico completo (carretillas, transpaletas): 72 h. Contacto con alimentos y agua potable: 7 días (curado químico completo). Por debajo de 15°C, los tiempos se duplican. No poner en servicio alimentario antes de los 7 días: la migración de componentes no polimerizados puede superar los límites del Reglamento (CE) 1935/2004.

El recubrimiento epoxi alimentario forma parte de la gama de barnices de Würth para plantas de procesado de alimentos, cocinas industriales, bodegas, depósitos de agua potable y empresas con certificación IFS/BRC.