Brillo de neumáticos

Abrillantador de neumáticos profesional con protección UV para taller y flota

Abrillantador de neumáticos que protege la goma contra UV, ozono y envejecimiento prematuro. Acabado negro satinado profesional de larga duración (2-4 semanas). Base siliconada que no salpica a la carrocería a velocidad de carretera. Sin goteo ni migración al asfalto.

¿Para quién?

  • Talleres de automoción — acabado de entrega en cada intervención, sin añadir tiempo
  • Empresas de flota — protección UV que reduce sustituciones por envejecimiento del flanco
  • Lavaderos y centros de lavado — aplicación rápida en serie con resultado profesional
  • Rent-a-car y VTC — aspecto de neumático nuevo en cada entrega al cliente

Beneficio directo: ahorra tiempo en taller (aplicación en 30 segundos por neumático, sin frotar), reduce costes de flota (menos sustituciones por envejecimiento prematuro) y mejora la imagen de entrega del vehículo.

Producto de acabado en más de 10.000 talleres de automoción y empresas de flota en España.

Abrillantador de neumáticos, otros

Abrillantador de neumáticos, otros Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Scroll to top

¿Qué es un abrillantador de neumáticos profesional y para quién es?

Un abrillantador de neumáticos profesional es un producto de base siliconada que forma una película protectora sobre el flanco del neumático. No es solo estética: protege la goma contra UV, ozono y agentes atmosféricos que provocan grietas y envejecimiento prematuro.

¿Por qué este abrillantador y no uno estándar?

Criterio Abrillantador profesional Würth Abrillantador estándar
Adherencia Alta — no salpica a la carrocería a velocidad de carretera Baja — migra al paso de rueda y carrocería a partir de 60-80 km/h
Acabado Negro satinado natural — aspecto de neumático nuevo Brillo artificial excesivo — efecto "mojado" que se asocia a producto barato
Protección UV Filtro UV integrado — retrasa grietas en el flanco 2-3 años Sin protección UV real — solo cosmética temporal
Duración 2-4 semanas en carretera, hasta 6 en garaje 3-7 días — requiere reaplicación constante
Goteo Sin goteo al asfalto ni manchas en el suelo del taller Gotea al suelo si se aplica en exceso — mancha el pavimento

Cómo abrillantar neumáticos en taller: paso a paso

El proceso completo dura menos de 2 minutos por rueda. El error más frecuente es aplicar sobre neumático sucio — el resultado es peor que sin aplicar.

  • 1. Limpia la llanta y el flanco del neumático. Elimina polvo de freno y suciedad con limpiador de llantas o agua a presión. Abrillantar sobre suciedad sella el polvo debajo.
  • 2. Seca o deja escurrir. El producto adhiere mejor sobre goma seca o ligeramente húmeda. Sobre charco de agua, la silicona resbala y no forma película.
  • 3. Aplica en el flanco — NUNCA en la banda de rodadura. Pulveriza a 15-20 cm o aplica con esponja. Solo en la zona lateral visible. La silicona en la banda de rodadura reduce la adherencia al asfalto.
  • 4. Deja absorber 5-10 minutos antes de circular. El tiempo de fijación evita que el producto salpique a la carrocería en los primeros kilómetros.

Cuánto dura el abrillantador de neumáticos según el uso

Condición de uso Duración del acabado Frecuencia de reaplicación recomendada
Vehículo aparcado en garaje 4-6 semanas Cada 5-6 semanas o en cada revisión
Uso diario en carretera (flota urbana) 2-4 semanas Cada 3-4 semanas
Vehículo aparcado al sol (zona mediterránea) 1-2 semanas (la lluvia y el sol aceleran el desgaste) Cada 2 semanas o mensual como mínimo
Rent-a-car / VTC Variable — depende del uso del cliente En cada preparación de entrega
En flotas comerciales que aparcan al sol, un neumático sin protección UV empieza a mostrar grietas laterales a los 3-4 años, incluso con banda de rodadura en buen estado. Con tratamiento mensual, la goma del flanco mantiene su integridad 5-6 años.

Mejor abrillantador de neumáticos profesional: ¿líquido o espuma?

Criterio Líquido con aplicador Espuma abrillantadora neumáticos
Velocidad de aplicación 30-45 seg/neumático (con esponja) 15-20 seg/neumático (pulverización directa)
Uniformidad del acabado Superior — la esponja distribuye de forma homogénea Buena — puede quedar irregular si no se repasa
Rendimiento por bote 40-60 turismos (500 ml) 25-35 turismos (500 ml)
Ideal para Entregas de calidad premium, acabado de detalle Preparación de flota en serie, volumen alto, túnel de lavado

Cuándo NO usar el abrillantador de neumáticos

  • Si el neumático está sucio o tiene polvo de freno en el flanco. El abrillantador sella la suciedad debajo. El aspecto es peor que sin aplicar y la protección UV no penetra. Limpiar siempre antes de abrillantar.
  • Si la goma ya tiene grietas profundas en el flanco. El abrillantador protege contra envejecimiento futuro, pero no repara un neumático deteriorado. Grietas profundas = goma sin propiedades → evaluar sustitución.
  • Si necesitas restaurar plásticos exteriores decolorados. El abrillantador es demasiado graso para paragolpes o molduras — atrae polvo y deja brillo irregular. Para plásticos usa un tinte para plásticos coche que restaura la pigmentación.
  • Si necesitas proteger gomas interiores (juntas de puerta, ventana). El abrillantador es para el flanco del neumático (exterior). Las gomas interiores necesitan un producto que mantenga la elasticidad, como el silicona en spray o el mantenimiento goma y caucho vehículo.

Normativa y documentación técnica

El abrillantador de neumáticos — también denominado protector de flancos o tyre dressing profesional — es un producto de base siliconada que forma una película protectora sobre la goma del neumático. Aporta acabado negro satinado, protección UV y barrera contra ozono y agentes atmosféricos. Sin disolventes que degraden el compuesto de caucho. Conforme REACH 1907/2006.

SDS, ficha técnica y tabla de compatibilidad descargables en cada referencia antes de la compra.

Productos complementarios para acabado profesional del vehículo

  • Cera para coche Würth — Completa el acabado de entrega: neumáticos abrillantados + carrocería encerada. Protección contra UV, lluvia ácida y contaminación industrial. Cera para coche
  • Limpiador coche en seco Würth — Mantenimiento rápido de carrocería entre lavados completos. Sin agua, sin manguera — ideal para talleres sin zona de lavado. Limpiador coche en seco
  • Limpiador profesional camiones Würth — En vehículos pesados, la limpieza de carrocería y cabina requiere producto de alta concentración. Combina limpieza integral + acabado de neumáticos en la misma sesión. Limpiador profesional camiones

Preguntas frecuentes sobre el abrillantador de neumáticos

¿El abrillantador de neumáticos afecta a la banda de rodadura o la adherencia?

No, si se aplica solo en el flanco. NO aplicar en la banda de rodadura — la silicona reduce la adherencia al asfalto. Si por error alcanza la banda, limpiar inmediatamente con agua y detergente antes de circular.

¿Puedo aplicar el abrillantador con el neumático montado en el vehículo?

Sí. Es la forma habitual en taller. Pulveriza a 15-20 cm del flanco o aplica con esponja. Protege la llanta con un cartón o paño si quieres evitar que el producto toque el acabado de la llanta — aunque es compatible con aluminio y cromado.

¿El abrillantador de neumáticos funciona en neumáticos blancos o con banda de color?

No recomendado. El producto deja acabado negro satinado — en neumáticos con letras blancas o banda lateral de color, oscurece la zona pigmentada. Para esos neumáticos, aplicar solo en la goma negra y proteger la zona de color con cinta de carrocero.

¿El abrillantador de neumáticos sirve para gomas de maquinaria agrícola o industrial?

Sí, en neumáticos con flanco liso de caucho estándar. En neumáticos de maquinaria con tacos profundos o goma técnica especial (macizos, antiestáticos), verificar compatibilidad en la ficha técnica de la referencia.

Abrillantador de neumáticos profesional — acabado de flota y taller de automoción

Con más de 70 años suministrando productos de acabado a talleres de automoción y empresas de flota en España, Würth valida cada referencia para compatibilidad con los compuestos de caucho de los fabricantes de neumáticos antes de incluirla en el catálogo.