Arandela de seguridad

Las arandelas de seguridad son fundamentales para garantizar un ajuste seguro y evitar el aflojamiento de los elementos de fijación. En Würth España, te ofrecemos arandelas de seguridad que cumplen con las normas, entre ellas DIN 7980 y DIN 127, asegurando una sujeción fiable y duradera en cualquier aplicación. Encuentra la arandela que mejor se adapte a tus necesidades y disfruta de la calidad y resistencia que nos caracteriza. Compra online y recíbelo en 24/72h.

DIN 127, acero revest. zinc aplic. mecán., forma B
DIN 127, acero revest. zinc aplic. mecán., forma B Saber más
24 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero inoxidable A2, forma B
DIN 127, acero inoxidable A2, forma B Saber más
17 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero inoxidable A4, forma B
DIN 127, acero inoxidable A4, forma B Saber más
14 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero inoxidable A2, forma A
DIN 127, acero inoxidable A2, forma A Saber más
5 productos
Consultar versiones
 
DIN 7980, acero inoxidable, A2
DIN 7980, acero inoxidable, A2 Saber más
10 productos
Consultar versiones
 
DIN 128, acero inoxidable A2, forma A
DIN 128, acero inoxidable A2, forma A Saber más
11 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero revest. cinc aplic. mecán., forma A
DIN 127, acero revest. cinc aplic. mecán., forma A Saber más
16 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero sin recubrimiento, forma B
DIN 127, acero sin recubrimiento, forma B Saber más
19 productos
Consultar versiones
 
DIN 7980, acero revest. zinc aplicación mecánica
DIN 7980, acero revest. zinc aplicación mecánica Saber más
16 productos
Consultar versiones
 
DIN 7980, acero, plano
DIN 7980, acero, plano Saber más
12 productos
Consultar versiones
 
DIN 127 acero inoxidable A4, forma A
DIN 127 acero inoxidable A4, forma A Saber más
3 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero cincado lamelar, forma B
DIN 127, acero cincado lamelar, forma B Saber más
6 productos
Consultar versiones
 
DIN 128, acero sin recubrimiento, forma A
DIN 128, acero sin recubrimiento, forma A Saber más
13 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero sin recubrimiento, forma A
DIN 127, acero sin recubrimiento, forma A Saber más
13 productos
Consultar versiones
 
DIN 128, acero revest. cinc aplic. mecán., forma A
DIN 128, acero revest. cinc aplic. mecán., forma A Saber más
14 productos
Consultar versiones
 
DIN 127, acero cincado amarillo, forma A
DIN 127, acero cincado amarillo, forma A Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
DIN 7980, acero inoxidable A4
DIN 7980, acero inoxidable A4 Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
DIN 128, acero inoxidable A4, forma A
DIN 128, acero inoxidable A4, forma A Saber más
3 productos
Consultar versiones
 
18 productos
Scroll to top

Arandelas de seguridad

Las arandelas de seguridad son elementos esenciales para garantizar la estabilidad y fiabilidad de las uniones roscadas. Están diseñadas específicamente para evitar el aflojamiento de tornillos, pernos y otras fijaciones de seguridad bajo condiciones de vibración o cambios de temperatura. Su función principal es mantener las piezas unidas de manera segura, asegurando que las uniones permanezcan firmes y resistentes durante el uso continuo. Disponemos de una amplia variedad de arandelas de seguridad, entre las que destacamos las que cumplen con las normativas DIN 7980 y DIN 127.

Características principales de las arandelas de seguridad:

  • Diseño antideslizante: Las arandelas de seguridad cuentan con diseños especiales, como dientes o formas onduladas, que permiten una mayor fricción entre el tornillo y la superficie de contacto, evitando que se aflojen.
  • Materiales resistentes: Están fabricadas con materiales como acero, lo que le aporta una gran resistencia a la corrosión, abrasión y condiciones adversas.
  • Fácil instalación: Las arandelas de seguridad son fáciles de instalar, se colocan entre el tornillo o perno y la superficie que se desea fijar, actuando como un refuerzo para mantener la tensión en la unión.

Existen varios tipos de arandelas de seguridad, cada una adecuada para diferentes aplicaciones:

  • Arandelas de seguridad con dientes: Como las arandelas DIN 7980, están diseñadas para proporcionar un agarre fuerte en la superficie de contacto y evitar el aflojamiento.
  • Arandelas onduladas: Como las arandelas DIN 127, que ofrecen una fuerza elástica que mantiene la presión sobre las uniones, ideal para resistir vibraciones y movimientos constantes.

En Würth España, ofrecemos una amplia gama de arandelas de seguridad que cumplen con los estándares internacionales, garantizando la durabilidad y fiabilidad de tus uniones. Además, dentro de nuestra gama de productos DIN, podrás encontrar otros elementos de seguridad, como discos de tracción, elementos de fijación para ejes y pasadores de aletas, que complementan el uso de las arandelas de seguridad en proyectos de fijación.