¿Qué incluye un carro de herramientas completo de Würth?
Un carro de herramientas taller completo combina dos cosas en un solo producto: el carro móvil de cajones y el surtido de herramientas que va dentro, ya organizado. Es la opción del profesional que monta un puesto nuevo y quiere tenerlo todo de golpe, sin ir comprando el utillaje pieza a pieza.
El conjunto de herramientas que puede incluir un carro equipado abarca el utillaje de mano más habitual del taller:
- Llaves combinadas y llaves fijas: en las medidas métricas más usadas para tornillería.
- Vasos y carracas: juegos de vasos de 1/4", 3/8" y 1/2" con sus mangos de carraca, extensiones y accesorios.
- Llaves allen (hexagonales): rectas o acodadas, métricas y en pulgadas.
- Destornilladores y puntas: de punta plana, Phillips, Torx y hexagonal, más portapuntas.
- Herramienta de golpe y sujeción: martillos, alicates y utillaje complementario según el surtido.
Insertos de espuma y bandejas EVA: cada herramienta en su sitio
La diferencia entre un carro equipado profesional y meter las herramientas sueltas en el cajón está en la organización. En los carros de herramientas con kit completo de Würth, las piezas van alojadas en:
- Insertos de espuma termoformada: bandejas con el hueco de cada herramienta recortado a medida, que la sujetan en su posición y evitan que se muevan o se pierdan.
- Bandejas EVA: material resistente y flexible, con dos colores que hacen que se detecte al instante si falta una pieza.
- Compatibilidad ORSY: las bandejas son intercambiables entre los carros de herramientas, los maletines y las estanterías del sistema ORSY de Würth.
Esta disposición reduce el tiempo de búsqueda, evita pérdidas de herramienta y facilita el control del utillaje al final de la jornada.
Características del carro móvil de Würth
El carro que sostiene el surtido es tan importante como las herramientas. Estas son sus características clave:
| Característica | Para qué sirve |
|---|---|
| Cajones con cierre | Guardan el utillaje protegido; extensión completa para ver el fondo |
| Cierre centralizado | Bloquea todos los cajones a la vez con llave (cerradura de cilindro) |
| Ruedas con freno | Convierten el carro en móvil; dos ruedas con freno lo inmovilizan |
| Compartimentos | Separan el utillaje por tipo dentro de cada cajón |
| Empuñadura lateral | Permite mover el carro cargado por el taller |
Los cajones montan sobre guías de extensión completa con cojinetes de bola y admiten una buena carga por cajón, de modo que aguantan el peso del surtido de herramientas sin holguras.
Carro completo o carro vacío: cuál comprar
Antes de comprar un carro de herramientas completo para taller conviene valorar qué te compensa:
- Carro con herramientas incluidas: ideal para montar un puesto nuevo, equipar a un operario que empieza o renovar todo el utillaje de golpe. Este carro portaherramientas con herramientas, o carro de herramientas lleno, llega listo para trabajar.
- Carro vacío: mejor si ya tienes tu juego de herramientas y solo necesitas dónde ordenarlo. En ese caso, el carro de herramientas para taller sin equipar es la mejor opción.
- Ampliación: un carro con juego de herramientas base se puede completar después con más bandejas y accesorios del sistema ORSY.
El carro de herramientas completo según el oficio
El carro de herramientas con kit de herramientas se elige según el trabajo:
- Mecánica y automoción: surtido con juegos de vasos y carracas de 1/4", 3/8" y 1/2", llaves combinadas y puntas de impacto para la tornillería del vehículo.
- Mantenimiento industrial: carro taller con juego de herramientas variado (llaves, destornilladores, allen, alicates) para intervenir en máquina e instalación.
- Instalación y montaje: surtido de herramienta de mano combinado con un banco de trabajo como puesto fijo.
Preguntas frecuentes sobre carros de herramientas completos
¿Qué herramientas incluye un carro de herramientas completo?
Depende del modelo, pero un carro de herramientas equipado suele incluir el utillaje de mano más habitual: llaves combinadas y fijas, juegos de vasos con carraca de 1/4", 3/8" y 1/2", llaves allen, destornilladores y puntas, y a menudo alicates y martillos. Las piezas van organizadas en insertos de espuma a medida. El número exacto de piezas y el listado figuran en la ficha de cada carro.
¿Es mejor comprar un carro completo o el carro vacío y las herramientas por separado?
Si estás montando un puesto nuevo o equipando a alguien desde cero, el carro de herramientas completo profesional sale a cuenta y llega listo para trabajar. Si ya tienes tu juego de herramientas de confianza, es mejor un carro vacío para organizarlo a tu medida. El carro completo ahorra la tarea de ir reuniendo el surtido pieza a pieza.
¿Qué son los insertos de espuma y las bandejas EVA?
Son las bandejas que sujetan cada herramienta en su hueco dentro del cajón. Los insertos de espuma termoformada tienen el contorno de cada pieza recortado a medida; las bandejas EVA son de un material resistente y flexible, a menudo de dos colores, que hace que se vea al instante si falta una herramienta. Ambos mantienen el utillaje ordenado y facilitan el control de piezas.
¿Se pueden cerrar con llave los cajones del carro?
Sí. Los carros de herramientas equipados Würth llevan cierre centralizado con cerradura de cilindro, que bloquea todos los cajones a la vez con llave, protegiendo el surtido de herramientas frente a pérdidas o sustracciones. Es una característica importante cuando el carro contiene un juego de herramientas completo de valor.
¿El carro se mueve bien cargado con las herramientas?
Sí. El carro móvil se apoya en cuatro ruedas resistentes, dos de ellas con freno para inmovilizarlo durante el trabajo, y cuenta con una empuñadura lateral robusta. Gracias a ello, el carro de herramientas con juego de herramientas se desplaza con facilidad por el taller aunque los cajones estén cargados con todo el surtido.
Carros de herramientas y equipamiento de taller Würth
Los carros de herramientas completos forman parte de la gama de carros de taller de Würth. Si prefieres el carro sin equipar, encontrarás el carro de taller Compact y el carro para montaje, además de los accesorios (bandejas, insertos, paneles y separadores) para completar tu carro. Todo dentro de la gama de equipos de taller y compatible con el sistema ORSY de Würth.