Tipos de banco de trabajo
Según el espacio y el uso, conviene un tipo de banco u otro. Estas son las opciones:
| Tipo | Para qué |
|---|---|
| Banco de trabajo estacionario | Puesto fijo en el taller, máxima estabilidad y carga |
| Banco de trabajo móvil | Con ruedas, para cambiar de sitio según el trabajo |
| Banco de trabajo plegable | Se recoge para guardar; ideal para poco espacio u obra |
| Sistema modular | Se amplía con cajones, armarios y paneles a medida |
Cómo elegir un banco de trabajo para taller
- Capacidad de carga: es el dato clave. Los bancos de trabajo profesionales de Würth soportan de 200 a 800 kg. Conviene elegir con margen sobre el peso de piezas y máquinas que se van a apoyar.
- Material del tablero: el tablero de haya multiplex (de unos 40 mm) absorbe golpes y es cómodo para trabajo de banco; el tablero de acero resiste mejor aceites, disolventes y el trabajo con fuego o soldadura.
- Altura de trabajo: la altura regulable permite adaptar el banco a la estatura del operario y al tipo de tarea, evitando malas posturas. Algunos modelos tienen patas en dos alturas.
- Almacenaje integrado: cajones y armarios bajo el tablero mantienen la herramienta a mano; conviene valorar cuánto utillaje se quiere guardar en el propio banco.
- Panel perforado y accesorios: un panel trasero para colgar herramienta y ganchos convierte el banco en una estación de trabajo completa.
El banco de trabajo según el oficio
El banco de herramientas para taller se adapta a cada profesión:
- Banco de trabajo de carpintero: tablero de madera de haya maciza, resistente a golpes, a menudo con tornillo de banco (mordaza) para sujetar la pieza de madera mientras se trabaja.
- Banco de trabajo para mecánico: tablero resistente a aceites y grasas, estructura de gran carga para apoyar componentes pesados y cajones para el utillaje de automoción.
- Banco de trabajo industrial: estructura de acero de máxima capacidad, modular, para líneas de montaje y producción con alta exigencia.
- Montaje e instalaciones: un banco móvil o una mesa de trabajo plegable que se desplaza o se recoge según la intervención.
Banco de trabajo fijo, móvil o plegable: cuál elegir
La movilidad es la segunda gran decisión, después de la carga:
- Fijo (estacionario): si tienes un puesto de trabajo estable y buscas la máxima estabilidad y capacidad de carga, el banco estacionario es la opción.
- Móvil: si necesitas mover el puesto por el taller según la tarea, el banco de trabajo móvil con ruedas (y freno) da esa flexibilidad.
- Plegable: si el espacio es limitado o llevas el puesto a la obra, el banco de trabajo plegable se recoge y ocupa poco. Sacrifica algo de carga a cambio de portabilidad.
Preguntas frecuentes sobre bancos de trabajo
¿Qué diferencia hay entre un banco de trabajo de madera y uno de acero?
El tablero. El de haya multiplex (madera) absorbe mejor los golpes y es más cómodo para el trabajo de banco y la carpintería. El de acero resiste mejor los aceites, disolventes y el calor, por lo que se prefiere en mecánica y trabajos con soldadura. Muchos bancos permiten elegir el material del tablero según el uso previsto.
¿Cuánto peso aguanta un banco de trabajo profesional?
Depende del modelo. Los bancos de trabajo profesionales de Würth soportan capacidades de carga de entre 200 y 800 kg. Los modelos de sistema con estructura reforzada llegan a los 800 kg de carga uniforme, suficientes para apoyar máquinas y componentes pesados. La capacidad máxima de cada banco figura en su ficha técnica.
¿Existen bancos de trabajo plegables?
Sí. El banco de trabajo plegable se recoge para ocupar menos espacio y es la solución cuando el taller es pequeño o hay que llevar el puesto a la obra. La mesa de trabajo plegable sacrifica algo de capacidad de carga frente al banco fijo, a cambio de poder guardarse o transportarse con facilidad.
¿Se puede regular la altura del banco de trabajo?
Muchos modelos sí. La altura regulable permite adaptar el banco a la estatura del operario y al tipo de tarea, lo que mejora la postura y reduce la fatiga en jornadas largas. Algunos bancos ajustan la altura con patas telescópicas y otros disponen de patas en dos alturas fijas. Es un factor importante para la ergonomía del puesto.
¿Se le pueden añadir cajones y armarios a un banco de trabajo?
Sí. Los bancos de trabajo de sistema modular de Würth admiten cajones, armarios murales, paneles perforados y elementos de organización que se montan sobre el propio banco. Así se puede empezar con el banco básico y ampliarlo después con almacenaje a medida, convirtiéndolo en una estación de trabajo completa con toda la herramienta a mano.
Bancos de trabajo y equipamiento de taller Würth
Los bancos de trabajo forman parte de la gama de equipos de taller de Würth. Según tu puesto, encontrarás el banco de trabajo estacionario para puesto fijo, los accesorios para banco de trabajo (cajones, armarios y paneles) y los carros de herramientas para completar el puesto. Todo dentro del equipamiento de taller de Würth.