Carro de taller sistema WE 12.8

Ref.: 0962639404
Ver todas las versiones

CARRO-TALLER-WE-12.8-WOODPLATE-RAL3020

Descripción

CARRO-TALLER-WE-12.8-WOODPLATE-RAL3020
Carro de taller sistema WE 12.8
Amplio y resistente carro de taller con gran área aprovechable y aberturas cuadradas laterales

El carro de taller es fácil de mover gracias a la robusta empuñadura lateral

Dimensiones del sistema Würth

Las dimensiones del sistema permiten equipar los cajones con todas las inserciones de espuma y bandejas, así como con las cajas del sistema ORSY®.

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • La apertura con una sola mano y los cierres de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven
  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez

Profundidad

550 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

1195 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Material de la encimera

Panel de madera
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, an. 1009 × f. 464 × alt. 144 mm5 cajones, an. 1009 × f. 464 × alt. 65 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)2 ruedas giratorias con freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

450 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

45 kg
Más Información

Color del cajón

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.400 kg
Más Información

Altura

991 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1195 x 550 x 991 mm
Más Información
Scroll to top