CARRACABIT-1/4IN-MG-RW-EDITION-8PZS Carraca de 1/4 pulgada RW Edition 8 piezas Negra, con firma Reinhold Würth y almacenamiento de puntas integrado que incluye 7 puntas. Por una buena causa: Würth apoya a UNICEF donando una parte de los beneficios de la semana RW WORKOUT para un proyecto de UNICEF
Tenga siempre a mano los tamaños de punta más comunes
El cargador integrado con capacidad para seis puntas contiene los tamaños más usuales en una herramienta
El cargador de puntas está fabricado de plástico PP reforzado con fibra de vidrio con imanes, lo que proporciona una sujeción segura de las puntas
Diseño muy resistente
La carraca tiene un cabezal compacto con palanca de inversión y presenta 60 dientes
Par máximo de 50 Nm
La empuñadura de aluminio es ligera, estable y resistente a la corrosión
Se puede utilizar fácilmente incluso en espacios muy reducidos
Altura y longitud totales bajas
Ángulo de rotación inversa pequeño gracias al dentado fino
Incluye:
1 carraca de 1/4 de pulgada con cargador integrado
1 punta PH1 y PH2
1 punta TX20 y TX25
1 punta hexagonal: 3 mm y 4 mm
1 punta plana: 0,8 x 5,5 mm
Se suministra en una caja de presentación de alta calidad
Producto neutro en emisiones de carbono
Junto con ClimatePartner, también apoyamos proyectos internacionales de protección climática.
La neutralidad en emisiones de carbono significa, entre otras cosas, que se calcula la huella de carbono de un producto a partir de su cadena de producción y suministro en función de normas aceptadas internacionalmente y se compensa en su totalidad mediante el apoyo a proyectos internacionales de protección climática.
https://www.wurth.es/carracabit-1-4in-mg-rw-edition-8pzs071202022CARRACABIT-1/4IN-MG-RW-EDITION-8PZSCARRACABIT-1/4IN-MG-RW-EDITION-8PZS<br>Carraca de 1/4 pulgada RW Edition<br>8 piezas<br>Negra, con firma Reinhold Würth y almacenamiento de puntas integrado que incluye 7 puntas. Por una buena causa: Würth apoya a UNICEF donando una parte de los beneficios de la semana RW WORKOUT para un proyecto de UNICEF<br><p class="level1">Tenga siempre a mano los tamaños de punta más comunes</p><ul><li>El cargador integrado con capacidad para seis puntas contiene los tamaños más usuales en una herramienta</li><li>El cargador de puntas está fabricado de plástico PP reforzado con fibra de vidrio con imanes, lo que proporciona una sujeción segura de las puntas</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño muy resistente</p><ul><li>La carraca tiene un cabezal compacto con palanca de inversión y presenta 60 dientes</li><li>Par máximo de 50 Nm</li><li>La empuñadura de aluminio es ligera, estable y resistente a la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Se puede utilizar fácilmente incluso en espacios muy reducidos</p><ul><li>Altura y longitud totales bajas</li><li>Ángulo de rotación inversa pequeño gracias al dentado fino</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 carraca de 1/4 de pulgada con cargador integrado</li><li>1 punta PH1 y PH2</li><li>1 punta TX20 y TX25</li><li>1 punta hexagonal: 3 mm y 4 mm</li><li>1 punta plana: 0,8 x 5,5 mm</li></ul><br><P>Se suministra en una caja de presentación de alta calidad</P><br><p class="level1">Producto neutro en emisiones de carbono</p><br/><P>Junto con ClimatePartner, también apoyamos proyectos internacionales de protección climática.</P><br/><P>La neutralidad en emisiones de carbono significa, entre otras cosas, que se calcula la huella de carbono de un producto a partir de su cadena de producción y suministro en función de normas aceptadas internacionalmente y se compensa en su totalidad mediante el apoyo a proyectos internacionales de protección climática.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/165828979.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/165828979.jpg1708111753000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!